{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122602 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197752529 | |
Številka proizvajalca | 122602 4,65 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,65 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
87,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 74 | 74 | 74 | 74 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |