{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,2 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122508 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197835437 | |
Številka proizvajalca | 122508 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,2
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
43,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 6×D | 8×D |
Celotna dolžina L | 62 | 66 | 72 |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 20 | 28 | 34 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,2 | 23,2 | 29,2 |