{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 15,08 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42,38 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122508 19/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126810 | |
Številka proizvajalca | 122508 19/32 |