{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122507 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197832245 | |
Številka proizvajalca | 122507 8,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 8,9
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |