{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Številka izdelka | 122507 16 | |
EAN/GTIN | 4045197832726 | |
Številka proizvajalca | 122507 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 16
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Gesamtlänge L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spannutenlänge Lc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |