{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 8,01 mm - 9 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122480 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000686 | |
Številka proizvajalca | 122480 8,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,01-X mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
242,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
80,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
82,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 8,01 ;9 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 |
Izvedba | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Barvni prstan | rožnata | bela | zelena | zelena | rožnata |
Celotna dolžina L | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 |