{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,5 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 41,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 65,05 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122480 15,5 | |
EAN/GTIN | 4062406779382 | |
Številka proizvajalca | 122480 15,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA 15,5 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1 260,65 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1 325,17 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
642,75 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1 315,24 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
chłodzenie wewnętrzne | da, s 25 bari | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach |
⌀ nom. DC | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |