{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 7,14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,29 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122436 9/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126919 | |
Številka proizvajalca | 122436 9/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 9/32
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
121,16 €
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
47,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
101,92 €
29,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
47,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
47,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | grün | grün | rot | grün | grün |
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,29 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |