{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Velikost colskega nazivnega ⌀ ustreza | 11,11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,335 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122436 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406126964 | |
Številka proizvajalca | 122436 7/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 7/16
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
174,00 €
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | rdeča | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |