{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122416 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197790798 | |
Številka proizvajalca | 122416 10,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
44,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | zelena | zelena | zelena | rdeča | modra |
Celotna dolžina L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm |