{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 39,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122416 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197790767 | |
Številka proizvajalca | 122416 10,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 10,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
90,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da |
Barvni prstan | zelena | zelena | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice | 135 | 140 | 140 |
Dolžina utorov Lc | 55 | 55 | 55 |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |