{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122404 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197419996 | |
Številka proizvajalca | 122404 3,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,1mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
43,40 €
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
56,80 €
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
78,20 €
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 3,1mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Barvni prstan | modra | brez | zelena | modra | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | rdeča | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |