{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 41,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122404 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197420923 | |
Številka proizvajalca | 122404 15,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 15,8mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
158,50 €
83,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | 65 mm |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 41,3 mm | 41,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |