{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122396 9,3 | |
Številka proizvajalca | 122396 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,3mm |
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 9,3mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |