{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122396 7 | |
Številka proizvajalca | 122396 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 7mm |
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | modra | brez | zelena | zelena | zelena | zelena | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |