{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122390 15 | |
EAN/GTIN | 4067263003700 | |
Številka proizvajalca | 122390 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
97,60 €
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
96,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | modra | brez | modra | zelena | zelena | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |