{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122310 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197043740 | |
Številka proizvajalca | 122310 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 6,4
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
32,90 €
19,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 6,4mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | brez | modra | zelena | rdeča | modra |
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |