{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122310 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075996 | |
Številka proizvajalca | 122310 10,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 10,06-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
74,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
74,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Prevleka | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 102 | 102 | 118 | 118 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 55 | 55 | 71 | 71 |