{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,3 mm | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Uporaba vrtanja | za aramide | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,5 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v AFK | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121230 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197472021 | |
Številka proizvajalca | 121230 6,5 |