Sveder VHM, za aramid, neprevlečeni, ⌀ DC h6: 3mm

Št. art.: 121230 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število rezil Z 2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 7,5 mm
Držalo Cilindrično držalo s h6
Uporaba vrtanja za aramide
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 12 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v AFK 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121230 3
EAN/GTIN 4045197471284
Številka proizvajalca 121230 3

Tabela aplikacije

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK Aramid
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija za zanesljivo vrtanje aramidnih umetnih mas (poliaramidi) in aramidnih vlaken ter termo- in duroplastov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico