VHM-HPC mikro svedri 1,47 mm

Št. art.: 121220 1,47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / 0,004
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,47 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / 0,004
Število rezil Z 2
Kot konice 130 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 8,3 mm
Držalo Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 10,5 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,04 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121220 1,47
EAN/GTIN 4045197353160

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
70
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
Jeklo < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi miniaturni svedri z ekstra dolgo spiralo.
Držalo ⌀ 3 h6 za nakrčevalne vpenjalne glave.
Visoka natančnost krožnega teka in precizno brušenje za obdelavo jekla v HPC področju.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico