{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 0,50 mm - 0,69 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / 0,004 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121220 0,5-X | |
EAN/GTIN | 4062406228781 |