{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,02 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | |
Število rezil Z | 1 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 47,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v PEEK | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121201 9,02 | |
EAN/GTIN | 4045197715999 | |
Številka proizvajalca | 121201 9,02 |