{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | |
Število rezil Z | 1 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v PEEK | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121201 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197857835 | |
Številka proizvajalca | 121201 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Specialni sveder VHM DIN 6535 HA 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
43,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 2 |
Izvedba | 5×D | 4×D |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot konice | 120 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | h7 |
⌀ držala Ds | 3 | 4 |