Stopničasta lestev za čiščenje stekla, spodnji del s prečko nivello® 6 stopnic

Št. art.: 12021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Lestev za čiščenje stekla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12021
    EAN/GTIN 4031405120211
    Številka proizvajalca 012021

    Opis

    Opis:

    • Aluminijasta stopnica za čiščenje stekla
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
    • Zavarujte priključek z dodatno ključavnico
    • Zgornja lestev z valji in gumo, odporno proti obrabi, s klinastim izrezom
    • Spodnja lestev s prečnim vodilom nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
    • Odvisno od izbire se lahko kombinirajo največ štirje posamezni deli, saj višina stojala 5,0 m ne sme biti presežena
    • Razmik korakov: 263 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 120 kg

    Lastnosti:

    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnika: 1870 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 120 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Nagib: 70 °
    • Zgornja zunanja širina: 364 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
    • Število korakov/prečk: 6 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Širina prečnega vodila: 900 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 900 mm
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico