{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 65 mm | |
Rezalni material | HM | |
Globina reza | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 77 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 119000 65 | |
EAN/GTIN | 4014586240527 | |
Številka proizvajalca | 63127139019 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm, ⌀ DC: 65mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
117,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
140,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | |
Dolžina L | 8 mm | 60 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje |