{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118800 45 | |
EAN/GTIN | 4045197037954 | |
Številka proizvajalca | 118800 45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 45mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
139,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
137,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | ||
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Rezalni material | HSS | HM | HM | HSS | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje |