{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118800 36 | |
EAN/GTIN | 4045197037886 | |
Številka proizvajalca | 118800 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm 36 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | |
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo Weldon | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HSS | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |