{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118790 30 | |
EAN/GTIN | 4045197514967 | |
Številka proizvajalca | 118790 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, neprevlečeni, ⌀ DC: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
47,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
68,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |