{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118790 16 | |
EAN/GTIN | 4045197514844 | |
Številka proizvajalca | 118790 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
28,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |