Stopenjski svedri HSS 6-30 mm

Št. art.: 118324 6-30
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm - 30 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Višina vrtalne stopnje 4 mm
Celotna dolžina 100 mm
⌀ držala 10 mm
Korak vrtalne stopnje po 2 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118324 6-30
EAN/GTIN 4067263124641
Številka proizvajalca 118324 6-30

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
Stopenjski spiralni sveder za optimalno odvajanje odrezkov in visokozmogljivo prevleko za visoko odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico