{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm - 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Višina vrtalne stopnje | 4 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 9 mm | |
Korak vrtalne stopnje po | 2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 118324 4-20 | |
EAN/GTIN | 4045197199621 | |
Številka proizvajalca | 118324 4-20 |