Spiralni svedri HSS, zelo dolgi N 9X410 mm

Št. art.: 116245 9X410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1869
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 266,5 mm
Dolžina utorov Lc 280 mm
Celotna dolžina L 410 mm
⌀ držala Ds 9 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116245 9X410
EAN/GTIN 4062406264789
Številka proizvajalca 116245 9X410

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
32
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
21
Jeklo < 900 N/mm
P
18
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
GG(G)
K
18
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z natančnim brušenjem konice.
Vaporizirani visokozmogljivi svedri za vrtanje posebej globokih izvrtin. Obvezno pazite na pogosto odstranjevanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico