{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1869 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 185,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 205 mm | |
Celotna dolžina L | 295 mm | |
⌀ držala Ds | 13 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116245 13X295 | |
EAN/GTIN | 4062406264673 | |
Številka proizvajalca | 116245 13X295 |