{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 91,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 102 mm | |
Celotna dolžina L | 156 mm | |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116061 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197026897 | |
Številka proizvajalca | 116061 6,8 |