Sveder za globoke izvrtine HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 14mm

Št. art.: 116061 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 119 mm
Dolžina utorov Lc 140 mm
Celotna dolžina L 214 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116061 14
EAN/GTIN 4045197027085
Številka proizvajalca 116061 14

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
21
Jeklo < 900 N/mm
P
18
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Znatno ojačano jedro brez širjenja.
Z natančnim brušenjem konice.
S posebej oblikovanimi utori. Prednost pri globokih izvrtinah do 10 × D in materialih s kritičnim nastankom odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico