{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 100,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 115 mm | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
⌀ držala Ds | 9,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116050 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197956507 | |
Številka proizvajalca | 116050 9,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N 9,5 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
9,95 €
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
od
1
Kosov
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Dolžina utorov Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ držala Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |