{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | |
Celotna dolžina L | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116050 8,5 | |
Številka proizvajalca | 116050 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 8,5mm |
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
od
1
Kosov
29,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | brez | modra | brez |
Celotna dolžina L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |