Zložljivi odri SG 0,75 x 1,80 m Višina ploščadi 3,2 m

Št. art.: 115124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115124
EAN/GTIN 4031405949126
Številka proizvajalca 115124
L-število L90240 7

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Zahvaljujoč sprednjim ograjam, ki so vsestransko zavarovane, jih je mogoče nastaviti in razstaviti od nivoja do nivoja
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Zložljiv okvir iz pravokotnih cevnih rešetk s samozapornimi tečaji
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 125 mm s sredinsko obremenitvijo in vreteni
  • Stopničasta platforma za trdno stojalo
  • Aluminijaste bočne plošče in ograjni okvirji z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci (od višine ploščadi 2,8 m)
  • Enostavno sestavljanje in razstavljanje brez orodja
  • Na voljo so različne širine ploščadi (0,75/1,35 m)
  • Dolžina ploščadi 2,45 m in 3,0 m na zahtevo
  • Delovne višine do 13,88 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 2: 1,5 kN/m²

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5200 mm
  • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 480 kg
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 160 kg
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Razred širine: W06
  • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Zunanja uporaba, stranska konstrukcija: Ni mogoča
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Ni mogoča
  • Širina podesta: 785 mm
  • Višina odra: 4300 mm
  • Dolžina odra: 1985 mm
  • Razred tovora: 2
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 3200 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico