Spiralni sveder HSS-E INOX 9 mm

Št. art.: 114008 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,88 € / kos
  • od 5 kos
    14,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 67,5 mm
Dolžina utorov Lc 81 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 9 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114008 9
EAN/GTIN 4062406877170
Številka proizvajalca 114008 9

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico