Spiralni sveder HSS-E INOX, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 1mm

Št. art.: 114008 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,06 € / 1 kos
  • od 10 kos
    2,55 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 10,5 mm
Dolžina utorov Lc 12 mm
Celotna dolžina L 34 mm
⌀ držala Ds 1 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114008 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406866730
Kopiraj
Številka proizvajalca 114008 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
70
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
70
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
50
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
32
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
25
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
14
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
12
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
30
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
50
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalne površine.