Spiralni sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 1mm

Št. art.: 114001 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,84 € / kos
  • od 5 kos
    3,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 10,5 mm
Dolžina utorov Lc 12 mm
Celotna dolžina L 34 mm
⌀ držala Ds 1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114001 1
EAN/GTIN 4045197764874
Številka proizvajalca 114001 1

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalnih površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico