Spiralni sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E 4,2 mm

Št. art.: 114001 4,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,98 € / kos
  • od 10 kos
    4,98 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 4,2 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 36,7 mm
    Dolžina utorov Lc 43 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    ⌀ držala Ds 4,2 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114001 4,2
    EAN/GTIN 4045197749918
    Številka proizvajalca 114001 4,2

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    40
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico