{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 83 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114001 12 | |
EAN/GTIN | 4045197750099 | |
Številka proizvajalca | 114001 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder s 3 vpenjalnimi površinami HSS-E, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.900 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
107,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
89,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
78,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 158 mm | 151 mm | 151 mm |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | DIN 1835 A s h6 | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |