ML stopnica s stopnicami, enostranski dostop Anodiziran aluminij 3 stopnice

Št. art.: 11253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Število stopnic vključno s platformo 3
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Pohodnost einseitig
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 11253
    EAN/GTIN 4031405112537
    Številka proizvajalca 011253
    L-število L90110 669

    Opis

    Opis:

    • Stacionarna lestev iz aluminija
    • Ergonomsko oblikovana žična vodila za enostavno rokovanje
    • 80 mm globoke stopnice z utori in velika ploščad
    • Visoko trdna vijačna spojka/spar povezava
    • Stožčasto vodilo za varno stojalo
    • 4-krat zakovičeni aluminijasti prevodniški spoj
    • Nedrseči dirigentni čevlji
    • Priročen pladenj za shranjevanje
    • Na šestih ravneh: Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
    • Razmik korakov: 235 mm
    • Naklon prevodnika: 70°
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 2750 mm
    • Višina: 1310 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Eloksiran aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Nagib: 70 °
    • Višina ploščadi: 690 mm
    • Protizdrsno: Aluminij naguban
    • Dolžina koraka: 680 mm
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
    • Število korakov/prečk: 3 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 80 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 460 mm
    • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico