Notranji čevlji za enostranske stopnice ML

Št. art.: 19241
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19241
EAN/GTIN 4031405192416
Številka proizvajalca 019241
L-število L90110 1163
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 4 kosov (1 x levi del vzpona, 1 x desni del vzpona, 2 x podporni del)

Lastnosti:

  • Širina: 26 mm
  • Višina: 50 mm
  • Dolžina: 51 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico