ML stopnica s stopnicami, dvostranski dostop 2x5 stopnic

Št. art.: 11235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×5
Izvedba stopalne površine Stufe
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11235
EAN/GTIN 4031405112353
Številka proizvajalca 011235
L-število L90110 478

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Ergonomsko oblikovana žična vodila za enostavno rokovanje
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Visoko trdna vijačna spojka/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • 2-krat vijačen, trden prevodnik spoj iz tlačno litega cinka
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Višina: 1160 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 1000 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 2x5 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 490 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico