Notranji čevlji za dvostransko stopničasto lestev ML

Št. art.: 19242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19242
    EAN/GTIN 4031405192423
    Številka proizvajalca 019242
    L-število L90110 857

    Opis

    Opis:

    • 1 komplet = 4 kosov (2 x levo, 2 x desno)

    Lastnosti:

    • Širina: 26 mm
    • Višina: 50 mm
    • Dolžina: 51 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico