ML stopnica s stopnicami, dvostranski dostop 2x4 stopnice

Št. art.: 11234
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×4
Izvedba stopalne površine Stufe
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11234
EAN/GTIN 4031405112346
Številka proizvajalca 011234
L-število L90110 532

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz aluminija
  • Ergonomsko oblikovana žična vodila za enostavno rokovanje
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Visoko trdna vijačna spojka/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • 2-krat vijačen, trden prevodnik spoj iz tlačno litega cinka
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2500 mm
  • Višina: 930 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Dolžina koraka: 830 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 2 x 4 korakov
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 460 mm
  • Dovoljeno kot delovno mesto (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico