Centrirni sveder HSS B 1,25 mm

Št. art.: 111520 1,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: B
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 333
    Tip B
    Toleranca nazivnega ⌀ k12
    Kot grezenja 120 stopinj
    Smer rezanja desni
    Držalo Cilindrično držalo s h7
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Nazivni ⌀ DC 1,25 mm
    Za obdelovanec ⌀ 8 − 10 mm
    ⌀ držala Ds 5 mm
    Toleranca držala h7
    Celotna dolžina L 40 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Centrirni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 111520 1,25
    EAN/GTIN 4045197000880
    Številka proizvajalca 111520 1,25

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Izbrušeni iz celega in brušena prosta ploskev.
    Z dodatnim zaščitnim ugrezom (zaščitni kot 120°), s spiralnim utorom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico